画像準備中

シリンダーガン 標準型 らくらく 550/650 ネジ式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード07483738 品番550B-SC
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

シリンダーガンのパワースタンダードタイプ。
ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)。
1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適。
標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い!丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない!ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい。
シリンダーの着脱は作業中に外れないネジ式。
バックレバーは作業中に中断もらくらくのフック式。

トラスコ品番654-4696 全長(mm)425 全高(mm)210 筒径(Φmm)51 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする