画像準備中

強力カートリッジガン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード07483790 品番YCG-3400HB
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

850〜1000ml用カートリッジ材のハイグレードカートリッジガン。
使い込んでもカートリッジ受けのぐらつきがない高耐久設計です。
レバーの遊びが出ないスライドバー付き。
握りやすく、疲れにくい強力型ハンドルです。

トラスコ品番654-4710 全長(mm)455 全高(mm)210 適合容量(mL)850〜1000 筒径(Φmm)67〜73 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする