画像準備中

シリンダーガン 標準型 らくらく ネジ式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード07483808 品番MB-SC
参考基準価格(税別)¥13,750 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

シリンダーガンのスタンダードタイプミドルタイプ。
ハンドル部の耐久性抜群。
2液の変成シリコン、ウレタン等に最適。
強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い!ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい。
シリンダーの着脱は作業中に外れないネジ式。
バックレバーは最後まで打てば自動でストッパーがかかるストッパー式。

トラスコ品番654-4722 全長(mm)420 全高(mm)185 筒径(Φmm)51 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする