付属品壁取付金具×2、六角レンチ
仕様カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)60W、30W、15W、7.5W・(100V)60W、30W、15W
質量(kg)6.7
色ブラック
感度91dB SPL(1W、1m)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)283×386×230(除突起部)
音圧レベル(dB)最大:118dB SPL(ピーク)
インピーダンス(Ω)公称:8
周波数レンジ45Hz〜20kHz(-10dB)
ドライバー径(Φmm)LF:8インチ(203、HF:1インチ(25
許容入力(W)240/120(プログラム/ピンク)