※サンプル画像

Control 28-1-WH 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07483887 Control 28-1-WH 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07483887 Control 28-1-WH 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07483887

2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2本) ホワイト 注文コード07483887 品番Control 28-1-WH
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

8インチドライバー搭載。
トランス内蔵でロー/ハイ・インピーダンスの切り替えが可能。
オプションの端子カバーの使用で屋外でも活躍。

付属品壁取付金具×2、六角レンチ 仕様カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)60W、30W、15W、7.5W・(100V)60W、30W、15W 質量(kg)6.7 ホワイト 感度91dB SPL(1W、1m) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)283×386×230(除突起部) 音圧レベル(dB)最大:118dB SPL(ピーク) インピーダンス(Ω)公称:8 周波数レンジ45Hz〜20kHz(-10dB) ドライバー径(Φmm)LF:8インチ(203、HF:1インチ(25 許容入力(W)240/120(プログラム/ピンク)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする