※サンプル画像
JBL professional
JBL professionalの AV家電
JBL professionalの オーディオ
JBL professionalの スピーカー
2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2本)
色
ホワイト
注文コード
07483905
品番
Control 23-1-WH
参考基準価格(税別)
¥78,900
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
3インチドライバー搭載。高さ20cmのコンパクトな設計。
トランス内蔵でロー/ハイ・インピーダンスの切り替えが可能。
オプションの端子カバーの使用で屋外でも活躍。
付属品
壁取付金具×2、六角レンチ、セキュリティーワイヤー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
141×200×120(除突起部)
仕様
カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)15W、7.5W、3.7W、1.8W・(100V)15W、7.5W、3.7W
質量(kg)
1.9
色
ホワイト
感度
86dB SPL(1W、1m)
音圧レベル(dB)
最大:109dB SPL(ピーク)
インピーダンス(Ω)
公称:8
周波数レンジ
70Hz〜20kHz(-10dB)
ドライバー径(Φmm)
LF:3インチ(76、HF:0.5インチ(13
許容入力(W)
100/50(プログラム/ピンク)