※サンプル画像

Control 25-1 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07483921 Control 25-1 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07483921 Control 25-1 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07483921

2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2本) ブラック 注文コード07483921 品番Control 25-1
参考基準価格(税別)¥119,400 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

5.25インチドライバー搭載。
トランス内蔵でロー/ハイ・インピーダンスの切り替えが可能。
オプションの端子カバーの使用で屋外でも活躍。

付属品壁取付金具×2、六角レンチ 仕様カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)130W、15W、7.5W、3.7W・(100V)30W、15W、7.5W 質量(kg)3.5 ブラック 感度90dB SPL(1W、1m) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×244×155(除突起部) 音圧レベル(dB)最大:116dB SPL(ピーク) インピーダンス(Ω)公称:8 周波数レンジ60Hz〜20kHz(-10dB) ドライバー径(Φmm)LF:5.25インチ(133、HF:0.75インチ(19 許容入力(W)200/100(プログラム/ピンク)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする