付属品壁取付金具×2、六角レンチ
仕様カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)130W、15W、7.5W、3.7W・(100V)30W、15W、7.5W
質量(kg)3.5
色ホワイト
感度90dB SPL(1W、1m)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×244×155(除突起部)
音圧レベル(dB)最大:116dB SPL(ピーク)
インピーダンス(Ω)公称:8
周波数レンジ60Hz〜20kHz(-10dB)
ドライバー径(Φmm)LF:5.25インチ(133、HF:0.75インチ(19
許容入力(W)200/100(プログラム/ピンク)