付属品端子カバー(MTC-PC2)×2、壁取付金具×2、六角レンチ仕様カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)60W、30W、15W、7.5W・(100V)60W、30W、15W質量(kg)4.2色ブラック感度87dB SPL(1W、1m)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×236×169周波数クロスオーバー:3.0kHzインピーダンス(Ω)公称:8周波数レンジ70Hz~23kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:5インチ(127、HF:0.75インチ(19許容入力(W)200/100(プログラム/ピンク)