※サンプル画像

Control 25AV-WH 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07483948 Control 25AV-WH 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07483948 Control 25AV-WH 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07483948

2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2本) ホワイト 注文コード07483948 品番Control 25AV-WH
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

100°×100°の広いカバレージ角を持ち、広範囲に極めて均一な音を出力。
1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
付属の端子カバーの使用で屋外でも活躍。
オプション金具を使用してマイクスタンドへの取り付けにも対応。

付属品端子カバー(MTC-PC2)×2、壁取付金具×2、六角レンチ 仕様カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)60W、30W、15W、7.5W・(100V)60W、30W、15W 質量(kg)4.2 ホワイト 感度87dB SPL(1W、1m) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×236×169 周波数クロスオーバー:3.0kHz インピーダンス(Ω)公称:8 周波数レンジ70Hz〜23kHz(-10dB) ドライバー径(Φmm)LF:5インチ(127、HF:0.75インチ(19 許容入力(W)200/100(プログラム/ピンク)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする