付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、ケーブル固定金具×2、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書仕様カバレージ角(500Hz~10kHz平均):150°質量(kg)1.7色白寸法(Φ×高さH)(mm)200×117感度86dB SPL(1W、1m)開口寸法(mm)172周波数クロスオーバー:3.5kHz入力端子ねじ止めインピーダンス(Ω)公称:8周波数レンジ85Hz~25kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:4.5インチ(114、HF:0.5インチ(13取付可能板厚(mm)10~30許容入力(W)30/15(プログラム/ピンク)