※サンプル画像

Control 24CT Micro 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07483966 Control 24CT Micro 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07483966 Control 24CT Micro 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07483966

天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2本) 仕様カバレージ角(500Hz〜10kHz平均):150°、トランス・タップ:(100V)9W、4W、2W、1W・(70V)9W、4W、2W、1W、0.5W 注文コード07483966 品番Control 24CT Micro
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

カバレージ角150°を実現し、少ない本数で広い範囲をカバー。
狭い天井裏でも取り付けられる薄型設計。
24C Microはロー・インピーダンス、24CT Microはハイ・インピーダンス仕様。

付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、ケーブル固定金具×2、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書 仕様カバレージ角(500Hz〜10kHz平均):150°、トランス・タップ:(100V)9W、4W、2W、1W・(70V)9W、4W、2W、1W、0.5W 質量(kg)2 寸法(Φ×高さH)(mm)200×117 感度86dB SPL(1W、1m) 開口寸法(mm)172 周波数クロスオーバー:3.5kHz 入力端子ねじ止め 周波数レンジ85Hz〜25kHz(−10dB) ドライバー径(Φmm)LF:4.5インチ(114、HF:0.5インチ(13 取付可能板厚(mm)10〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする