付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、
ケーブル固定金具×2、開口テンプレート×2、
塗装用シールド×2、和文取扱説明書
仕様カバレージ角(500Hz~10kHz平均):150°、トランス・タップ:(100V)25W、12W・(70V)25W、12W、6W質量(kg)2.5色白寸法(Φ×高さH)(mm)200×115感度85dB SPL(1W、1m)開口寸法(mm)172周波数クロスオーバー:3.5kHz入力端子ねじ止め周波数レンジ80Hz~25kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:4.5インチ(114、HF:0.5インチ(13取付可能板厚(mm)10~30