※サンプル画像

Control 24C 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07483991 Control 24C 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07483991 Control 24C 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07483991

天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2本) 仕様カバレージ角(500Hz〜4kHz平均):130° 注文コード07483991 品番Control 24C
参考基準価格(税別)¥87,900 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は色・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

幅広い周波数特性と低歪率により忠実な音楽再生を実現。
コンパクトながら高感度で、キレのよいサウンドを出力。
24Cはロー・インピーダンス、24CTはハイ・インピーダンス仕様。
過負荷からドライバーを効果的に保護するソニックガード回路を内蔵。

付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書 仕様カバレージ角(500Hz〜4kHz平均):130° 質量(kg)2.7 寸法(Φ×高さH)(mm)196×207 感度85dB SPL(1W、1m) 開口寸法(mm)170 周波数クロスオーバー:3.0kHz 端子ユーロブロック(入力/ループスルー) インピーダンス(Ω)公称:16 周波数レンジ80Hz〜20kHz(−10dB) ドライバー径(Φmm)LF:4インチ(102、HF:0.75インチ(19 取付可能板厚(mm)11〜33 許容入力(W)80/40(プログラム/ピンク)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする