付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書
仕様カバレージ角(500Hz〜4kHz平均):130°、トランス・タップ:(100V)30W、15W、7.5W・(70V)30W、15W、7.5W、3.7W
質量(kg)3.5
色白
寸法(Φ×高さH)(mm)196×207
感度86dB SPL(1W、1m)
開口寸法(mm)170
周波数クロスオーバー:3.0kHz
端子ユーロブロック(入力/ループスルー)
周波数レンジ80Hz〜20kHz(−10dB)
ドライバー径(Φmm)LF:4インチ(102、HF:0.75インチ(19
取付可能板厚(mm)11〜33