付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書仕様カバレージ角(500Hz~4kHz平均):130°、トランス・タップ:(100V)30W、15W、7.5W・(70V)30W、15W、7.5W、3.7W質量(kg)3.5色黒寸法(Φ×高さH)(mm)196×207感度86dB SPL(1W、1m)開口寸法(mm)170周波数クロスオーバー:3.0kHz端子ユーロブロック(入力/ループスルー)周波数レンジ80Hz~20kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:4インチ(102、HF:0.75インチ(19取付可能板厚(mm)11~33