※サンプル画像

Control 12C/T-BK 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07484045 Control 12C/T-BK 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07484045 Control 12C/T-BK 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07484045

天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2本) 注文コード 07484045 品番 Control 12C/T-BK
参考基準価格(税別)¥52,300 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

クリアなアナウンスを出力する、小型フルレンジ・ドライバーを搭載。大音量の連続再生時も音質の変化を最小限に抑制。
カバレージ角が130°と大きく、1本で広いエリアをカバー。
1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
色は白と黒(-BK)を用意。

付属品
C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、
開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書
仕様カバレージ角(1〜16kHz平均)(°):130、トランス・タップ:(100V)15W、7.5W、3.8W・(70V)15W、7.5W、3.8W、1.9W 質量(kg)1.6 寸法(Φ×高さH)(mm)196×154 感度84dB SPL(1〜16kHz平均) 開口寸法(mm)171 音圧レベル(dB)最大:103dB SPL(ピーク) 端子ユーロブロック(入力/ループスルー) インピーダンス(Ω)公称:8 周波数レンジ68Hz〜17kHz(−10dB) ドライバー径(Φmm)3インチ(76 取付可能板厚(mm)10〜32 許容入力(W)40/20(プログラム/ピンク)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする