付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書
仕様カバレージ角(1〜16kHz平均)(°):120、トランス・タップ:(100V)25W、12.5W、6.3W・(70V)25W、12.5W、6.3W、3.2W
質量(kg)2.2
色黒
寸法(Φ×高さH)(mm)196×197
感度87dB SPL(1〜16kHz平均)
板厚(mm)取付可能:10〜32
開口寸法(mm)171
音圧レベル(dB)最大:108dB SPL(ピーク)
端子ユーロブロック(入力/ループスルー)
インピーダンス(Ω)公称:8
周波数レンジ74Hz〜20kHz(−10dB)
ドライバー径(Φmm)LF:4インチ(102、HF:0.75インチ(19
許容入力(W)60/30(プログラム/ピンク)