付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書
仕様カバレージ角(1〜16kHz平均)(°):110、トランス・タップ:(100V)30W、15W、7.5W・(70V)30W、15W、7.5W、3.8W
質量(kg)3.4
色白
寸法(Φ×高さH)(mm)253×241
感度91dB SPL(1〜16kHz平均)
開口寸法(mm)226
音圧レベル(dB)最大:116dB SPL(ピーク)
端子ユーロブロック(入力/ループスルー)
インピーダンス(Ω)公称:8
周波数レンジ62Hz〜20kHz(−10dB)
ドライバー径(Φmm)LF:6.5インチ(165、HF:0.75インチ(19
取付可能板厚(mm)13〜32
許容入力(W)100/50(プログラム/ピンク)