※サンプル画像

Control 18C/T 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07484097 Control 18C/T 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07484097 Control 18C/T 天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional 07484097

天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2本) 注文コード 07484097 品番 Control 18C/T
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

低域ドライバーの中心に高域ドライバーを配した、同軸構造のスピーカー・ユニットを搭載。8インチの大型低域ドライバーによりサブウーファーなしでも力強いサウンドを出力。
最大音圧レベルは118dB SPLに達し、天井の高い空間や騒がしい場所でも活躍。
1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。

付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書 仕様カバレージ角(1〜16kHz平均)(°):90、トランス・タップ:(100V)60W、30W、15W・(70V)60W、30W、15W、7.5W 質量(kg)5.5 寸法(Φ×高さH)(mm)307×290 感度92dB SPL(1〜16kHz平均) 開口寸法(mm)282 音圧レベル(dB)118dB SPL(ピーク) 端子ユーロブロック(入力/ループスルー) インピーダンス(Ω)公称:8 周波数レンジ58Hz〜20kHz(−10dB) ドライバー径(Φmm)LF:8インチ(203、HF:1インチ(25 取付可能板厚(mm)15〜35 許容入力(W)180/90(プログラム/ピンク)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする