付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書
仕様カバレージ角(1〜16kHz平均)(°):90、トランス・タップ:(100V)60W、30W、15W・(70V)60W、30W、15W、7.5W
質量(kg)5.5
色黒
寸法(Φ×高さH)(mm)307×290
感度92dB SPL(1〜16kHz平均)
開口寸法(mm)282
音圧レベル(dB)118dB SPL(ピーク)
端子ユーロブロック(入力/ループスルー)
インピーダンス(Ω)公称:8
周波数レンジ58Hz〜20kHz(−10dB)
ドライバー径(Φmm)LF:8インチ(203、HF:1インチ(25
取付可能板厚(mm)15〜35
許容入力(W)180/90(プログラム/ピンク)