ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 検出・センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 近接センサ
近接センサ APS-CKシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07484298
品番
APS30-34CK-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
不安定領域(赤)/安定領域(緑)を2色のりLEDで確実な配置設定が可能。
使用電圧:DC12-24V
出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)
固定用クランプ付き
取付
非埋込み
電源(V)
DC10〜30
保護構造
IP67
シリーズ
CK
出力
2線・NO
検出方式
誘導
検出距離(mm)
30
ヘッド形状
樹脂円柱(Φ34)