ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 検出・センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 近接センサ
近接センサ CSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07484307
品番
CS10-34CU-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
木、紙、プラスチック、水など非金属まで検出可能。
ポテンショメータで動作距離を調整(CS-16-5N)
使用電圧:DC12-24V
出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)
取付
非埋込み
電源(V)
DC10〜30
保護構造
IP66
シリーズ
CS
出力
3線・NPN・NO
検出方式
静電容量
検出距離(mm)
10
ヘッド形状
樹脂角型
検出面
上面