近接センサ APS-GKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 センサ形状樹脂円柱(M12) 検出対象鉄/非鉄金属 検出距離(mm)5 注文コード07484325 品番APS5-12GK-E2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はセンサ形状・検出対象・検出距離など7種類から選べます 他の種類を見る

実績のある汎用エコノミータイプ
使用電圧:DC12-24V
出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン)
2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。

取付非埋込み 電源(V)DC10〜30 保護構造IP67 シリーズGK 出力3線・PNP・NO 検出方式誘導 検出距離(mm)5 ヘッド形状 検出対象鉄/非鉄金属 センサ形状樹脂円柱(M12)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする