近接センサ APS-GKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07484368 品番APS10-18GK-E2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はセンサ形状・検出対象・検出距離など7種類から選べます 他の種類を見る

実績のある汎用エコノミータイプ
使用電圧:DC12-24V
出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン)
2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。

形状樹脂円柱(M18) 取付非埋込 電源(V)DC10〜30 保護構造IP67 シリーズGK 出力3線・PNP・NO 動作原理誘導 動作距離(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする