ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 検出・センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 近接センサ
近接センサ APS-Uシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力
2線・NO(V)
注文コード
07484395
品番
APS4-12U-Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
出力
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
超薄形上面検出、検出距離 4mm
使用電圧:DC12-24V
出力形態:NO(ノーマルオープン)
取付
非埋込
電源(V)
DC10〜30
保護構造
IP67
シリーズ
F/U
出力
2線・NO(V)
検出距離(mm)
4
動作原理
誘導
検出面
上面
センサ形状
樹脂角型