近接センサ APS-GMDシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07484605 品番 APS24-30GMD-Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。
見やすい動作表示:360°どこからでも確認でき、取り付け時の調整などが容易。
使用電圧 DC12-24V
出力形態 NO(ノーマルオープン)

取付非埋込み 電源(V)DC10〜30 保護構造IP67 シリーズGMD 出力2線・NO 検出方式誘導 検出距離(mm)24 ヘッド形状金属円柱(M30)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする