近接センサ APS-10〜15シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07484657 品番 APS-14-15T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4T APS-13-7T APS-14-15TはIP66)
使用電圧:DC24V(Nタイプ)/DC12V(Tタイプ)
出力形態:直流電圧出力

取付非埋込み 電源(V)DC10〜16 保護構造IP66 シリーズ10〜15 出力直流電圧 検出方式誘導 検出距離(mm)15 ヘッド形状 検出面前面 検出対象鉄/非鉄金属 センサ形状樹脂角型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする