ロータリーエンコーダ TRD-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パルス数256 注文コード07484727 品番TRD-K256-YS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品はパルス数など14種類から選べます 他の種類を見る

分解能は最大10ビット(1024)までを用意。
強化形スピンドルによる強力な軸荷重。(ラジアル100N/スラスト50N)。
Φ10mmステンレスシャフトを使用した堅牢形。
読取り誤差のないグレイコード出力。
メタルスリット板の採用により980m/s2の耐衝撃性。
原点調整に便利なサーボマウント取り付けが可能。

種別アブソリュート型 タイプシャフト 奥行(mm)68 シャフト径(Φmm)10 保護構造IP65 外径(Φmm)78 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 パルス数256 接続形式ケーブル横出し(2m) 電源電圧(V)DC10.8〜26.4 使用周囲温度(℃)-10〜+50 最大応答周波数(kHz)20 起動トルク(N・m)0.1以下 出力信号の種類グレイ2進(CW) 出力形式NPNオープンコレクタ出力 許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする