曜日別特売
TRD-N30-SB ロータリーエンコーダ TRD-N□-SBシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業) 07484858

ロータリーエンコーダ TRD-N□-SBシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
パルス数30
内容量1個注文コード07484858品番TRD-N30-SB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。
使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。
幅広い分解能(1~5000P/R)。
堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。
DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。
原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。

種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000パルス数30接続形式ケーブル後出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100起動トルク(N・m)0.003 以下出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする