ロータリーエンコーダ TRD-N□-SBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07484937 品番 TRD-N600-SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。
使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。
幅広い分解能(1〜5000P/R)。
堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。
DC4.75〜30Vと広い電源電圧範囲。
原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。

種別インクリメンタル型 タイプシャフト 奥行(mm)49 シャフト径(Φmm)8 保護構造IP50 外径(Φmm)50 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 パルス数600 接続形式ケーブル後出し(0.5m) 電源電圧(V)DC4.75〜30 使用周囲温度(℃)-10〜+70 最大応答周波数(kHz)100 起動トルク(N・m)0.003以下 出力信号の種類一相出力 出力形式トーテムポール出力 許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする