ロータリーエンコーダ TRD-GK□-BZシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パルス数100 注文コード07487841 品番TRD-GK100-BZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はパルス数など36種類から選べます 他の種類を見る

強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。
耐塵・防噴流形。
ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。
原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。

種別インクリメンタル型 タイプシャフト 奥行(mm)60 シャフト径(Φmm)10 保護構造IP65 外径(Φmm)78 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000 パルス数100 接続形式ケーブル後出し(2m) 電源電圧(V)DC10〜30 使用周囲温度(℃)-10〜+70 最大応答周波数(kHz)100 起動トルク(N・m)0.1以下 出力信号の種類方向判別出力/原点出力(原点正動作) 出力形式トーテムポール出力 許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする