CMD-Q1-N ワンタッチ窓 基本形 ネオプレンゴム 椿本バルクシステム 07489615

CMD-Q1-N ワンタッチ窓 基本形 ネオプレンゴム 椿本バルクシステム 07489615
CMD-Q1-N ワンタッチ窓 基本形 ネオプレンゴム 椿本バルクシステム 07489615

ワンタッチ窓 基本形 ネオプレンゴム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個レバー数1注文コード07489615品番CMD-Q1-N
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

基本形と窓枠を高くしたハイネック形の標準タイプです。

寸法A1(mm)130寸法A2(mm)115寸法A3(mm)103寸法B1(mm)200寸法B2(mm)230寸法H(mm)63寸法L1(mm)121寸法L2(mm)48質量(kg)2レバー数1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする