椿本バルクシステム
ワンタッチ窓 基本形 ネオプレンゴム
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
レバー数
2
注文コード
07489667
品番
CMD-R3-N
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
レバー数
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
基本形と窓枠を高くしたハイネック形の標準タイプです。
寸法A1(mm)
350
寸法A2(mm)
225
寸法A3(mm)
213
寸法B1(mm)
500
寸法B2(mm)
530
寸法H(mm)
63
寸法L1(mm)
121
寸法L2(mm)
48
質量(kg)
6
レバー数
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。