椿本バルクシステム
椿本バルクシステムの 扉部品
椿本バルクシステムの ワンタッチ窓、点検窓
ワンタッチ窓 基本形 フランジ付タイプ(ネオプレンゴム)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レバー数
1
注文コード
07489816
品番
CMD-Q2-FN
参考基準価格(税別)
¥92,500
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
レバー数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
引火又は爆発の危険性のある環境で、現場では溶接できない場所にも取付け可能なボルト止め式です。下地塗装の補修、溶接部の仕上げが不要です。
寸法A1(mm)
200
寸法A2(mm)
150
寸法A3(mm)
138
寸法B1(mm)
300
寸法B2(mm)
330
寸法C(mm)
2×135
寸法D(mm)
370
寸法E(mm)
115
寸法F(mm)
140
寸法G(mm)
300
寸法H(mm)
63
寸法I(mm)
400
寸法L1(mm)
121
寸法L2(mm)
48
寸法d(mm)
12
寸法n(mm)
10
寸法t(mm)
3.2
質量(kg)
5
レバー数
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。