※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本バルクシステム
椿本バルクシステムの 扉部品
椿本バルクシステムの ワンタッチ窓、点検窓
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 ネオプレンゴム)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レバー数
2(4)
材質
普通鋼板
注文コード
07489956
品番
CMD-P4-BN
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
レバー数・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。
寸法A1(mm)
500
寸法A2(mm)
300
寸法A3(mm)
288
寸法B1(mm)
600
寸法B2(mm)
630
寸法H(mm)
88
寸法L1(mm)
146
寸法L2(mm)
73
材質
普通鋼板
質量(kg)
19.3
板厚(mm)
t2.3
レバー数
2(4)