椿本バルクシステム
椿本バルクシステムの 扉部品
椿本バルクシステムの ワンタッチ窓、点検窓
ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(ボックス式 耐熱200℃)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レバー数
2(4)
材質
普通鋼板
注文コード
07490035
品番
CMD-P4-B200D
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
レバー数・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。
窓枠内部への残留量を制限した残留防止タイプです。
耐熱200℃タイプ。
寸法A1(mm)
500
寸法A2(mm)
300
寸法A3(mm)
288
寸法B1(mm)
600
寸法B2(mm)
630
寸法H(mm)
88
寸法L1(mm)
146
寸法L2(mm)
73
材質
普通鋼板
質量(kg)
19.3
板厚(mm)
t2.3
レバー数
2(4)