※網付タイプ(1形)
椿本バルクシステム
椿本バルクシステムの 扉部品
椿本バルクシステムの ワンタッチ窓、点検窓
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ローラーキャッチ式 ネオプレオンゴム)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レバー数
2
注文コード
07490236
品番
CMD-Q3-GN
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
レバー数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
PL対策を考慮した網付タイプです。機械本体内に拳が入らない網目の大きさです。
寸法A1(mm)
350
寸法A2(mm)
225
寸法A3(mm)
213
寸法B1(mm)
500
寸法B2(mm)
530
寸法H(mm)
63
寸法L1(mm)
121
寸法L2(mm)
48
仕様
支持方法:金網受け(受け側)、金網受け(押込み側)
材質
SUS304(中網)、SUS304(支持方法)、SUS430 t0.7(本体)、ナイロン樹脂(ローラー)
質量(kg)
6.6
外枠径(mm)
Φ5
網サイズ(mm)
Φ2×ピッチ30
レバー数
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※P1・Q1・R1はローラーキャッチ式ではありません。