※網付タイプ(2形)
椿本バルクシステム
椿本バルクシステムの 扉部品
椿本バルクシステムの ワンタッチ窓、点検窓
ワンタッチ窓 基本形 網付タイプ(ボルト式 耐熱200℃)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
レバー数
1
注文コード
07490315
品番
CMD-Q1-GK200D
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
レバー数
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
工具が無いと網が外せないタイプです。(安全対策用)
耐熱用にも使用できます。(200°・400℃)
…耐熱用パッキンをご使用ください。
寸法A1(mm)
130
寸法A2(mm)
115
寸法A3(mm)
103
寸法B1(mm)
200
寸法B2(mm)
230
寸法H(mm)
63
寸法L1(mm)
121
寸法L2(mm)
48
材質
SUS304(中網)、SUS304(金網止金具金網固定台金網ブラケット)
質量(kg)
2
使用工具
六角棒スパナ(付属品)
ボルト
六角穴付ボルト
外枠径(mm)
-
網サイズ(mm)
Φ2×ピッチ20
レバー数
1