ワンタッチ窓 ハイネック形 ネオプレンゴム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レバー数1 注文コード07490717 品番CMD-R2-HN
参考基準価格(税別)¥75,300 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はレバー数など11種類から選べます 他の種類を見る
寸法A1(mm)200 寸法A2(mm)150 寸法A3(mm)138 寸法B1(mm)300 寸法B2(mm)330 寸法H(mm)113 寸法L1(mm)171 寸法L2(mm)98 質量(kg)4.2 レバー数1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする