寸法A1(mm)130
寸法A2(mm)115
寸法A3(mm)103
寸法B1(mm)200
寸法B2(mm)230
寸法F(mm)128
寸法G(mm)196
寸法H(mm)63
寸法L1(mm)121
寸法L2(mm)48
寸法N(mm)max110
寸法O(mm)max180
寸法P(mm)40
材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)
質量(kg)2.6
形1形
形式ハイネック形
シリーズ耐蝕
板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)
耐熱温度(℃)100
塗装酸洗・水洗のみ(バフ掛け・塗装無し)
レバー数1
パッキンネオプレンゴム(グレー)