ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 ネオプレンゴム)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レバー数1 形式ハイネック形 シリーズオール耐蝕 注文コード07491347 品番CMD-R1-ZN
参考基準価格(税別)¥48,730 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はレバー数・形式・シリーズなど9種類から選べます 他の種類を見る

窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。
窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。
フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。
ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。

寸法A1(mm)130 寸法A2(mm)115 寸法A3(mm)103 寸法B1(mm)200 寸法B2(mm)230 寸法F(mm)128 寸法G(mm)196 寸法H(mm)63 寸法L1(mm)121 寸法L2(mm)48 寸法N(mm)max110 寸法O(mm)max180 寸法P(mm)40 材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン) 質量(kg)2.6 1形 形式ハイネック形 シリーズオール耐蝕 板厚(mm)t2.3(SUS t2.0) 耐熱温度(℃)100 塗装酸洗・水洗のみ(バフ掛け・塗装無し) レバー数1 パッキンネオプレンゴム(グレー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする