寸法A1(mm)350
寸法A2(mm)225
寸法A3(mm)213
寸法B1(mm)500
寸法B2(mm)530
寸法F(mm)346
寸法G(mm)494
寸法H(mm)63
寸法L1(mm)121
寸法L2(mm)48
寸法N(mm)max320
寸法O(mm)max470
寸法P(mm)35
材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)
質量(kg)9.7
形3形
形式ハイネック形
シリーズオール耐蝕
板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)
耐熱温度(℃)100
塗装酸洗・水洗のみ(バフ掛け・塗装無し)
レバー数2
パッキンネオプレンゴム(グレー)