ワンタッチ窓 基本形 残留防止タイプ(中蓋式 耐熱400℃)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レバー数1 形式ハイネック形 シリーズ耐蝕 注文コード07491505 品番CMD-Q2-Z400D
参考基準価格(税別)¥80,850 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品はレバー数・形式・シリーズなど9種類から選べます 他の種類を見る

窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。
窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。
職別のため、中蓋にはグレーを着色しておりますが、製品は赤錆色です。
フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。
ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。

寸法A1(mm)200 寸法A2(mm)150 寸法A3(mm)138 寸法B1(mm)300 寸法B2(mm)330 寸法F(mm)198 寸法G(mm)298 寸法H(mm)113 寸法L1(mm)171 寸法L2(mm)98 寸法N(mm)max180 寸法O(mm)max280 寸法P(mm)40 材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン) 質量(kg)6.3 2形 形式ハイネック形 シリーズ耐蝕 板厚(mm)t2.3(SUS t2.0) 耐熱温度(℃)400 塗装酸洗・水洗のみ(バフ掛け・塗装無し) レバー数1 パッキンシリコンゴム(乳白色)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする