寸法A1(mm)130寸法A2(mm)115寸法A3(mm)103寸法B1(mm)200寸法B2(mm)230寸法F(mm)128寸法G(mm)196寸法H(mm)63寸法L1(mm)121寸法L2(mm)48寸法N(mm)max110寸法O(mm)max180寸法P(mm)40材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)質量(kg)2.6形1形形式基本形シリーズ標準板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)耐熱温度(℃)100塗装下塗り1回(普通油性赤錆色)レバー数1パッキンネオプレンゴム(グレー)