曜日別特売
CMD-Q1-HZN ワンタッチ窓 ハイネック形 残留防止タイプ(中蓋式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム 07491584

CMD-Q1-HZN ワンタッチ窓 ハイネック形 残留防止タイプ(中蓋式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム 07491584
CMD-Q1-HZN ワンタッチ窓 ハイネック形 残留防止タイプ(中蓋式 ネオプレンゴム) 椿本バルクシステム 07491584

ワンタッチ窓 ハイネック形 残留防止タイプ(中蓋式 ネオプレンゴム)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個レバー数1形式ハイネック形注文コード07491584品番CMD-Q1-HZN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥62,150販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

窓内での輸送物の残留を極限まで防止したい時に内蔵の中蓋が威力を発揮します。
窓カバーの開閉時に中蓋の転落を防止するチェーンを設けています。
職別のため、中蓋にはグレーを着色しておりますが、製品は赤錆色です。
フランジはオプションで、製品にフランジは付属しておりません。
ネオプレンゴム仕様及び耐熱仕様のみの製品です。

寸法A1(mm)130寸法A2(mm)115寸法A3(mm)103寸法B1(mm)200寸法B2(mm)230寸法F(mm)128寸法G(mm)196寸法H(mm)63寸法L1(mm)121寸法L2(mm)48寸法N(mm)max110寸法O(mm)max180寸法P(mm)40材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)質量(kg)2.61形形式ハイネック形シリーズ耐蝕板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)塗装酸洗・水洗のみ(バフ掛け・塗装無し)レバー数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする