寸法A1(mm)200
寸法A2(mm)150
寸法A3(mm)138
寸法B1(mm)300
寸法B2(mm)330
寸法F(mm)198
寸法G(mm)298
寸法H(mm)113
寸法L1(mm)171
寸法L2(mm)98
寸法N(mm)max180
寸法O(mm)max280
寸法P(mm)40
材質普通鋼板・SUS304(中蓋)、SUS304(チェーン)
質量(kg)6.3
形2形
形式ハイネック形
シリーズオール耐蝕
板厚(mm)t2.3(SUS t2.0)
耐熱温度(℃)400
塗装酸洗・水洗のみ(バフ掛け・塗装無し)
レバー数1
パッキンシリコンゴム(乳白色)