ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パルス数2400 出力形式NPNオープンコレクタ出力 注文コード07492680 品番TRD-SHR2400A0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はパルス数・出力形式など84種類から選べます 他の種類を見る

外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。
多彩な出力形態をご用意
使用周囲温度 -10〜+80℃
板バネ取付ピッチΦ45(45〜46)/Φ40mmに対応
保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型
小径ながら3600P/Rまでラインアップ

種別インクリメンタル型 タイプ中空軸 奥行(mm)32 シャフト径(Φmm)相手軸径:8 保護構造IP50 外径(Φmm)38 許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000 パルス数2400 接続形式ケーブル横出し(1m) 電源電圧(V)DC4.5〜26.4 使用周囲温度(℃)-10〜+80 最大応答周波数(kHz)200 起動トルク(N・m)0.001以下 出力信号の種類二相原点付(原点正動作) 出力形式NPNオープンコレクタ出力 許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする