種別インクリメンタル型
タイプ中空軸
奥行(mm)32
シャフト径(Φmm)相手軸径:8
保護構造IP50
外径(Φmm)38
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000
パルス数3600
接続形式ケーブル横出し(1m)
電源電圧(V)DC4.5〜26.4
使用周囲温度(℃)-10〜+80
最大応答周波数(kHz)200
起動トルク(N・m)0.001以下
出力信号の種類二相原点付(原点正動作)
出力形式NPNオープンコレクタ出力
許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20