画像準備中

耐圧ハイパーネット

(3件のレビュー)
4日以内出荷 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 07493063 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

一般の散水用耐圧ホースの1.5倍の耐圧力があり、特殊原料配合で冬でも使いやすく、防藻二重構造採用です。

長さ(m)30 イエロー 内径(Φmm)15 内径×外径(Φmm)15×20 外径(Φmm)20 仕様カット(巻き方)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07493054
2022-06-29
用途:
花・木水やり
喫茶店ぽーち 様 (飲食業)

花・木や店の前タイル洗い、車の洗車などで使っている、とても軽く柔らかく使いやすいです!水圧に堪えれる丈夫です。

対象商品:
07493054
2020-08-05
用途:
仕事(洗車)で使用。
カーディティーリングショップ アルチザン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ホース同士がくっつき難い表面処理が施されているので、リールに巻いて使用する際にも使い易いと思います。
耐圧性に関してはこれから注視してみたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07493088
2017-03-17
用途:
ハウスの灌水用ホース
農・林・水産業

非常に丈夫そうな感じで良かったので再購入します。
ただ、全体的に汚れていたのでもう少しキレイな商品が届くと良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする